詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AK-8

品名 : 8mm 四角ソケットT型ドライバー

モデルチェンジ内容

26/07/01 ●ハンドル色:黒色→赤色、先端外径:14mm→16mm、全長:151mm→155mm (NO.57 963)

仕様

スクエアサイズ 8mm 先端外径 16mm
軸長 125mm グリップ幅 100mm
全長 155mm 重量 140g
材質 ソケット:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)
グリップ:耐衝撃プラスチック
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/08 13:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613AK-8 8mm 四角ソケットT型ドライバー
EA613AK-10 10mm 四角ソケットT型ドライバー
モデルチェンジ品画像
  • SW:8mm L1:125mm\nB:100mm D:16mm L:155mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top