詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AM-13

品名 : 13x200mm 四角ソケットロングT型レンチ

仕様

奥まった場所での作業に最適です。
材質 特殊鋼 スクエアサイズ 13mm
先端外径 24mm 全長 200mm
ハンドル長 250mm 重さ(g) 600
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 06:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613AM-5 5x120mm 四角ソケットロングT型レンチ
EA613AM-6 6x160mm 四角ソケットロングT型レンチ
EA613AM-8 8x160mm 四角ソケットロングT型レンチ
EA613AM-9 9x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
EA613AM-10 10x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
EA613AM-12 12x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
EA613AM-13 13x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
EA613AM-14 14x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
ウェブカタログ画像
  • SW:13mm、D1:24mm、D2:12.0mm、L1:200mm、L2:250mm、L4:22mm

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top