品番 : EA613AM-14
品名 : 14x200mm 四角ソケットロングT型レンチ
仕様
| 奥まった場所での作業に最適です。 | |||
| 材質 | 特殊鋼 | スクエアサイズ | 14mm |
|---|---|---|---|
| 先端外径 | 28mm | 全長 | 200mm |
| ハンドル長 | 320mm | 重さ(g) | 795 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
