品番 : EA613AP-11
品名 : 11mm 四角チャックキーT型ハンドル
仕様
| スクエアサイズ | 11mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊鋼(C45) | 強度 | 35HRC以上 |
| ハンドル長 | 200mm | 重量 | 320g |
| ハンドルは固定式。左右にスライドしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,040 円(税抜)/ 7,744 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/08 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
