品番 : EA613AP-19
品名 : 19mm 四角チャックキーT型ハンドル
仕様
| 材質 | 特殊鋼(C45) | スクエアサイズ | 19mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 強度 | 35HRC以上 |
| ハンドル長 | 400mm | 重量 | 1850g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
