品番 : EA613B-1
品名 : 460mm/24- 30mm用 めがねレンチ・ハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 5 1/2 1 |
|---|---|---|---|
| 適合レンチ | 24~30mm | サイズ | 全長(L;mm):460 パイプ外径(d;mm):19 |
| 重量(g) | 605 | ||
| EA613B-24~-30用です。 | |||
| ★レンチとハンドルは併用してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/25 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613B-1 460mm/24- 30mm用 めがねレンチ・ハンドル |
| EA613B-2 610mm/32- 42mm用 めがねレンチ・ハンドル |
| EA613B-3 760mm/46- 55mm用 めがねレンチ・ハンドル |
| EA613B-4 860mm/60-100mm用 めがねレンチ・ハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA613B-24 : 24mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) |
| オプション | EA613B-27 : 27mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) |
| オプション | EA613B-30 : 30mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) |
| 本体 | EA613B-24 : 24mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) |
