品番 : EA613B-4
品名 : 860mm/60-100mm用 めがねレンチ・ハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 5 1/2 4 |
|---|---|---|---|
| 適合レンチ | 60~100mm | サイズ | 全長(L;mm):860 パイプ外径(d;mm):30 |
| 重量(g) | 3705 | ||
| EA613B-60~-100用です。 | |||
| ★レンチとハンドルは併用してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/25 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613B-1 460mm/24- 30mm用 めがねレンチ・ハンドル |
| EA613B-2 610mm/32- 42mm用 めがねレンチ・ハンドル |
| EA613B-3 760mm/46- 55mm用 めがねレンチ・ハンドル |
| EA613B-4 860mm/60-100mm用 めがねレンチ・ハンドル |
