詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613B-70

品名 : 70mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 5-70
サイズ 70mm
全長(L1;mm):365
ハンドル接続時の全長(L2;mm):1065
メガネ部外径(b;mm):105
メガネ部厚み(a;mm):35.5
オフセット量(h;mm):55
重量(g) 2882
材質 クロム合金鋼
12ポイント
75°タイプ
EA613B-4と併用してお使い下さい。
ロングハンドルの為、力が入ります。
ハンドル共用の為、軽くて携帯に便利です。
タフな作業に耐える大型メガネレンチ
クロームメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

42,900 (税抜)/ 47,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/25 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0387ページ
バリエーション一覧
EA613B-24 24mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-27 27mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-30 30mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-32 32mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-36 36mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-41 41mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-42 42mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-46 46mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-50 50mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-55 55mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-60 60mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-65 65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-70 70mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-75 75mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-80 80mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-85 85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-90 90mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
EA613B-95 95mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top