品番 : EA613B-32
品名 : 32mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 5-32 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 32mm 全長(L1;mm):235 ハンドル接続時の全長(L2;mm):730 メガネ部外径(b;mm):49 メガネ部厚み(a;mm):18 オフセット量(h;mm):34 |
重量(g) | 712 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| EA613B-2と併用してお使い下さい。 | |||
| ロングハンドルの為、力が入ります。 | |||
| ハンドル共用の為、軽くて携帯に便利です。 | |||
| タフな作業に耐える大型メガネレンチ | |||
| クロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA613B-2 : 610mm/32- 42mm用 めがねレンチ・ハンドル |
