品番 : EA613GC-241
品名 : [EA613GC-41用] Oリング(5個)
仕様
交換用Oリング | |||
材質 | シリコンゴム | 使用温度 | 100℃まで |
---|---|---|---|
適用サイズ | 41mm | 適用品番 | EA613GC-41 |
入数 | 5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/03 10:21現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0495ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA613GC-41 : 41mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)