品番 : EA613GC-246
品名 : [EA613GC-46用] Oリング(5個)
仕様
| 材質 | シリコンゴム | 使用温度 | 100℃まで |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 46mm | 適用品番 | EA613GC-46 |
| 入数 | 5 | ||
| 交換用Oリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/08 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA613GC-46 : 46mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入
