詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GD-46

品名 : 46mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)

仕様

対辺 46mm 全長 318mm
材質 鍛造鋼 仕上げ インダストリアルブラック
重量 2.56kg
オフセット型
片端に12ポイントの開口部、もう一方の端に打撃面のアンビルを備えた特殊用途の片端 45°オフセット パターンボックスレンチ
ナットを締める際、厚い端はハンマーでの使用に最適で締め付けが容易になります。
鋼棒からドロップ鍛造され、ナットを締めたり、ナットを「固定」して緩めたりする必要がある重工業サービス向けに設計されています。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

34,800 (税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/10 18:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0485ページ
バリエーション一覧
EA613GD-32 32mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-36 36mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-41 41mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-46 46mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-50 50mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-55 55mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-60 60mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-65 65mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-70 70mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GD-75 75mm 打撃めかねレンチ(オフセット型)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top