品番 : EA613GD-70
品名 : 70mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)
仕様
| 対辺 | 70mm | 全長 | 387mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鍛造鋼 | 仕上げ | インダストリアルブラック |
| 重量 | 5.79kg | ||
| オフセット型 | |||
| 片端に12ポイントの開口部、もう一方の端に打撃面のアンビルを備えた特殊用途の片端 45°オフセット パターンボックスレンチ | |||
| ナットを締める際、厚い端はハンマーでの使用に最適で締め付けが容易になります。 | |||
| 鋼棒からドロップ鍛造され、ナットを締めたり、ナットを「固定」して緩めたりする必要がある重工業サービス向けに設計されています。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,100 円(税抜)/ 65,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/23 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

