品番 : EA613GE-11
品名 : 1・3/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
仕様
| 対辺 | 1-3/4” | 全長 | 317mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.75kg | 材質 | 鍛造鋼 |
| 12ポイント | |||
| 打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。 | |||
| 作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。 | |||
| 打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/08 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
