詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GE-17

品名 : 2・3/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)

仕様

対辺 2-3/16” 全長 342mm
重量 3.56kg 材質 鍛造鋼
12ポイント
打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。
作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。
打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

33,000 (税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 11:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0485ページ
バリエーション一覧
EA613GE-1 1" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-2 1・1/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-3 1・1/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-4 1・3/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-5 1・1/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-6 1・5/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-7 1・7/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-8 1・1/2" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-9 1・5/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-10 1・11/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-11 1・3/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-12 1・13/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-13 1・7/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-14 1・15/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-15 2" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-16 2・1/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-17 2・3/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-18 2・1/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-19 2・5/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-20 2・3/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-22 2・9/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-24 2・3/4" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-25 2・7/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-26 2・15/16" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
EA613GE-28 3・1/8" 打撃めがねレンチ(オフセット型)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top