詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GG-2

品名 : 1" DR 打撃レンチ(インパクトソケット用)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 DH0800
差込角 1”(25.4mm) 全長 223mm
ヘッド幅 66mm 材質 クロムバナジウム鋼
重量 1300g
カチオン電着塗装
インパクトソケット用打撃レンチ
追加説明
カタログ価格

23,800 (税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/12 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0485ページ
バリエーション一覧
EA613GG-2 1" DR 打撃レンチ(インパクトソケット用)
EA613GG-3 1・1/2"DR 打撃レンチ(インパクトソケット用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:66mm    L:223mm\nT:52mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top