品番 : EA613GG-3
品名 : 1・1/2"DR 打撃レンチ(インパクトソケット用)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DH1000 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1・1/2”(38.1mm) | 全長 | 250mm |
| ヘッド幅 | 80mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 2200g | ||
| カチオン電着塗装 | |||
| インパクトソケット用打撃レンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613GG-2 1" DR 打撃レンチ(インパクトソケット用) |
| EA613GG-3 1・1/2"DR 打撃レンチ(インパクトソケット用) |
