品番 : EA613GL-22
品名 : 22mm 打撃スパナ
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けています
仕様
| サイズ | 22mm | 全長 | 135mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 14mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 重量 | 190g | 規格 | DIN133 |
| 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく、作業の負担を軽減します。 | |||
| クロム合金製で、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/20 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
