品番 : EA613GL-50
品名 : 50mm 打撃スパナ
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けています
仕様
サイズ(mm) | 50 | 全長(mm) | 275 |
---|---|---|---|
材質 | クロム合金(40cr) | ||
DIN133に準拠 | |||
厚み(mm) | 24 | 重量(g) | 1500 |
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/22 13:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0494ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA613GL-36です。