品番 : EA613GM-110
品名 : 110mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様
| サイズ(mm) | 110 | 全長(mm) | 450 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 9150 | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 厚み(mm) | 48 | ||
| 12ポイント | |||
| ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 14:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
