品番 : EA613GM-145
品名 : 145mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様
サイズ(mm) | 145 | 全長(mm) | 565 |
---|---|---|---|
重量(g) | 19750 | 材質 | クロム合金(40cr) |
厚み(mm) | 64 | ||
12ポイント | |||
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,200 円(税抜)/ 64,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 00:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0495ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)