品番 : EA613NC-11
品名 : 1・3/8" x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| 対辺 | 1.3/8” | 外径 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 195mm | 材質 | 工具鋼 |
| 共回り止スパナ | |||
| インチサイズ | |||
| 30°アングル | |||
| 限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/08 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0391ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
