詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613NC-13

品名 : 1・1/2" x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)

仕様

対辺 1.1/2” 外径 64mm
全長 195mm 材質 工具鋼
共回り止スパナ
インチサイズ
30°アングル
限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

7,420 (税抜)/ 8,162 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/08 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0391ページ
バリエーション一覧
EA613NC-2 13/16"x165mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-3 7/8" x165mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-4 15/16"x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-5 1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-6 1・1/16"x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-7 1・1/8" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-8 1・3/16"x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-9 1・1/4" x184mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-10 1・5/16"x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-11 1・3/8" x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-12 1・7/16"x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-13 1・1/2" x195mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-14 1・9/16"x204mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-15 1・5/8" x204mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-16 1・3/4" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-17 1・13/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-18 1・7/8" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-19 1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-20 2" x230mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-21 2・1/8" x230mm 片口スパナ(ショートサイズ)
EA613NC-22 2・1/4" x230mm 片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top