詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613ND-460

品名 : 460mm エクステンションハンドル(24~30mm用)

仕様

適合レンチ 24~30mm 全長 460mm
材質 クロム合金(40cr) 重量 775g
EA613ND-124~-130用延長ハンドル、併用する事で高トルク作業に対応します。
人間工学に基づいたデザインの為、使いやすく、作業の負担を軽減します。
表面にブラックエポキシ処理しており、環境への配慮と優れた防錆性を両立しています。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0469ページ
バリエーション一覧
EA613ND-460 460mm エクステンションハンドル(24~30mm用)
EA613ND-610 610mm エクステンションハンドル(32~41mm用)
EA613ND-760 760mm エクステンションハンドル(46~55mm用)
EA613ND-860 860mm エクステンションハンドル(60~80mm用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 人間工学に基づいたデザインの為、使いやすく、作業の負担を軽減します。
  • 表面にブラックエポキシ処理しており、環境への配慮と優れた防錆性を両立しています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top