品番 : EA613ND-860
品名 : 860mm エクステンションハンドル(60~80mm用)
仕様
| 適合レンチ | 60~80mm | 全長 | 860mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロム合金(40cr) | 重量 | 2880g |
| EA613ND-160~-180用延長ハンドル、併用する事で高トルク作業に対応します。 | |||
| 人間工学に基づいたデザインの為、使いやすく、作業の負担を軽減します。 | |||
| 表面にブラックエポキシ処理しており、環境への配慮と優れた防錆性を両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613ND-460 460mm エクステンションハンドル(24~30mm用) |
| EA613ND-610 610mm エクステンションハンドル(32~41mm用) |
| EA613ND-760 760mm エクステンションハンドル(46~55mm用) |
| EA613ND-860 860mm エクステンションハンドル(60~80mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA613ND-160 : 60mm 片口めがねレンチ |
| 本体 | EA613ND-165 : 65mm 片口めがねレンチ |
| 本体 | EA613ND-170 : 70mm 片口めがねレンチ |
| 本体 | EA613ND-175 : 75mm 片口めがねレンチ |
| 本体 | EA613ND-180 : 80mm 片口めがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
