品番 : EA613ND-160
品名 : 60mm 片口めがねレンチ
仕様
| サイズ | 60mm | 全長 | 345mm |
|---|---|---|---|
| 先端厚み | 30.5mm | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 重量 | 2.8kg | ||
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| 一体成形鍛造技術採用 | |||
| 強力なトルクに耐え、摩耗に強い設計です。 | |||
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | |||
| 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。 | |||
| クロム合金製で、高硬度で靭性を備えています。 | |||
| ※延長ハンドル(EA613ND-860)を併用する事で高トルク作業に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA613ND-860 : 860mm エクステンションハンドル(60~80mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
