品番 : EA613ND-150
品名 : 50mm 片口めがねレンチ
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
仕様
| サイズ(mm) | 50 | 全長(mm) | 290 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1600 | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 先端厚(mm) | 25.5 | ||
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,410 円(税抜)/ 9,251 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/14 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
