詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613ND-141

品名 : 41mm 片口めがねレンチ

仕様

サイズ 41mm 全長 265mm
先端厚み 22mm 材質 クロム合金(40cr)
重量 1kg
12ポイント
75°タイプ
一体成形鍛造技術採用
強力なトルクに耐え、摩耗に強い設計です。
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
クロム合金製で、高硬度で靭性を備えています。
※延長ハンドル(EA613ND-610)を併用する事で高トルク作業に対応します。
追加説明
カタログ価格

5,480 (税抜)/ 6,028 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/12 12:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0469ページ
バリエーション一覧
EA613ND-124 24mm 片口めがねレンチ
EA613ND-127 27mm 片口めがねレンチ
EA613ND-130 30mm 片口めがねレンチ
EA613ND-132 32mm 片口めがねレンチ
EA613ND-136 36mm 片口めがねレンチ
EA613ND-141 41mm 片口めがねレンチ
EA613ND-146 46mm 片口めがねレンチ
EA613ND-150 50mm 片口めがねレンチ
EA613ND-155 55mm 片口めがねレンチ
EA613ND-160 60mm 片口めがねレンチ
EA613ND-165 65mm 片口めがねレンチ
EA613ND-170 70mm 片口めがねレンチ
EA613ND-175 75mm 片口めがねレンチ
EA613ND-180 80mm 片口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • 表面にブラックエポキシ処理しており、耐食性に優れています。
  • ※ハンドル(別売)を併用する事で高トルク作業に対応します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top