品番 : EA613ND-175
品名 : 75mm 片口めがねレンチ
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
仕様
| サイズ(mm) | 75 | 全長(mm) | 375 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 4100 | 材質 | クロム合金(40cr) |
| 先端厚(mm) | 38 | ||
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
