品番 : EA613X-0.1
品名 : 12- 14mm フックレンチ
仕様
材質 | 特殊鋼 | 全長 | 110mm |
---|---|---|---|
ナット外径 | 12~14mm | 注意 | ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
丸ナット用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0499ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA613X-0.1 12- 14mm フックレンチ |
EA613X-0.2 16- 20mm フックレンチ |