詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613X-0.2

品名 : 16- 20mm フックレンチ

仕様

材質 特殊鋼 全長 110mm
丸ナット用
ナット外径 16~20mm 注意 ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代りに使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2025/12/14 11:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0499ページ
バリエーション一覧
EA613X-0.1 12- 14mm フックレンチ
EA613X-0.2 16- 20mm フックレンチ
ウェブカタログ画像
●画像はEA613X-0.1になります。
  • ●画像はEA613X-0.1になります。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top