詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XA-3

品名 : 95-165mm 自在フックレンチ

仕様

ナット外径 95~165mm 全長 335mm
厚さ(mm) 10 材質 焼入れ特殊鋼
重量(g) 710
ホルダーを前へ押し出して調整します。
あご部を後ろへ引く時はホルダーを押し下げながら引きます。
<注意>
・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代りに使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/08 17:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0491ページ

代替品

EA613XB-4
バリエーション一覧
EA613XA-1 20- 42mm 自在フックレンチ
EA613XA-2 45- 90mm 自在フックレンチ
EA613XA-3 95-165mm 自在フックレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top