品番 : EA613XA-2
品名 : 45- 90mm 自在フックレンチ
仕様
| ナット外径 | 45~90mm | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 6 | 材質 | 焼入れ特殊鋼 |
| 重量(g) | 250 | ||
| ホルダーを前へ押し出して調整します。 | |||
| あご部を後ろへ引く時はホルダーを押し下げながら引きます。 | |||
| <注意> ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XA-1 20- 42mm 自在フックレンチ |
| EA613XA-2 45- 90mm 自在フックレンチ |
| EA613XA-3 95-165mm 自在フックレンチ |


