品番 : EA613XB-2
品名 : 35- 60mm 自在フックレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 35~60mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | 重量(g) | 170 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/07 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XB-1 20- 35mm 自在フックレンチ |
| EA613XB-2 35- 60mm 自在フックレンチ |
| EA613XB-3 60- 90mm 自在フックレンチ |
| EA613XB-4 90-155mm 自在フックレンチ |
| EA613XB-5 155-230mm 自在フックレンチ |
