詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XB-1

品名 : 20- 35mm 自在フックレンチ

仕様

材質 特殊鋼 ナット外径 20~35mm
全長 165mm 重量(g) 85
追加説明
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/23 02:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0500ページ
バリエーション一覧
EA613XB-1 20- 35mm 自在フックレンチ
EA613XB-2 35- 60mm 自在フックレンチ
EA613XB-3 60- 90mm 自在フックレンチ
EA613XB-4 90-155mm 自在フックレンチ
EA613XB-5 155-230mm 自在フックレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top