品番 : EA613XB-3
品名 : 60- 90mm 自在フックレンチ
仕様
材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 60~90mm |
---|---|---|---|
全長 | 280mm | 重量(g) | 360 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/08/22 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0500ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA613XB-1 20- 35mm 自在フックレンチ |
EA613XB-2 35- 60mm 自在フックレンチ |
EA613XB-3 60- 90mm 自在フックレンチ |
EA613XB-4 90-155mm 自在フックレンチ |
EA613XB-5 155-230mm 自在フックレンチ |