詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XC-28

品名 : 165-230mm 自在フックレンチ(ピン型)

仕様

ナット外径(mm) 165~230 ピン径(mm) 8.0
全長(mm) 460 重量(g) 1200
材質 特殊鋼
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/21 21:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA613XC-21 16- 22mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-22 22- 35mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-23 35- 60mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-24 60- 90mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-25 60- 90mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-26 95-155mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-27 95-155mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-28 165-230mm 自在フックレンチ(ピン型)
EA613XC-29 165-230mm 自在フックレンチ(ピン型)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top