品番 : EA613XC-29
品名 : 165-230mm 自在フックレンチ(ピン型)
仕様
| ナット外径(mm) | 165~230 | ピン径(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 460 | 重量(g) | 1200 |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| 強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/22 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
