詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XF-15

品名 : 155-165mm フックレンチ(メッキ付)

仕様

ナット外径 155~165mm 全長 385mm
重量(g) 965 注意 ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代りに使用しないでください。
材質 特殊鋼
亜鉛メッキ
追加説明
カタログ価格

7,770 円(税抜)/ 8,547 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0490ページ

代替品

EA613XD-16
バリエーション一覧
EA613XF-1 16- 20mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-2 25- 28mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-3 30- 32mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-4 34- 36mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-5 40- 42mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-6 45- 50mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-7 52- 55mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-8 58- 62mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-9 68- 75mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-10 80- 90mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-11 95-100mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-12 110-115mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-13 120-130mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-13A 120-130mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-14 135-140mm フックレンチ(メッキ付)
EA613XF-15 155-165mm フックレンチ(メッキ付)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top