品番 : EA613XF-3
品名 : 30- 32mm フックレンチ(メッキ付)
仕様
ナット外径 | 30~32mm | 全長 | 136mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 50 | 注意 | ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
材質 | 特殊鋼 | ||
亜鉛メッキ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/08 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0515ページ |