詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XK-3

品名 : 120-320mm アジャスタブルフックレンチ

仕様

ナット外径 120~320mm 全長 610mm
重量(kg) 3.17 材質 スチール
フック厚 9.5mm
フック部分の取り付け位置を自由に変えることによって120~320mmまでのナット外径に対応可能
追加説明 ●ハンドル長…435mm ●ハンドル径…Φ25mm
カタログ価格

26,400 (税抜)/ 29,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/12 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA613XK-3 120-320mm アジャスタブルフックレンチ
EA613XK-4 120-320mm アジャスタブルフックレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top