品番 : EA613XK-4
品名 : 120-320mm アジャスタブルフックレンチ
仕様
| ナット外径 | 120~320mm | 全長 | 654mm |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 5.78 | 材質 | スチール |
| フック厚 | 19mm | 仕様 | 強力型 |
| フック部分の取り付け位置を自由に変えることによって120~320mmまでのナット外径に対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/22 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XK-3 120-320mm アジャスタブルフックレンチ |
| EA613XK-4 120-320mm アジャスタブルフックレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
