品番 : EA613XP-2
品名 : 60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| ナット外径 | 60~90mm | ピン径 | 5.5mm |
| 重量 | 320g | ||
| 同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/08 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XP-1 35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) |
| EA613XP-2 60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) |
