詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XR-23

品名 : 14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ

仕様

ピン開き 14~90mm ピン径 5mm
全長 205mm ピン長 6mm
厚さ 6mm 材質 特殊鋼
重量 300g
<注意>
・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。
・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代りに使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

4,760 (税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/08 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613XR-21 11- 60mm/3.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XR-22 11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XR-23 14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ
EA613XR-24 14- 90mm/6.0mm ヒンジピンレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top