品番 : EA613XR-24
品名 : 14- 90mm/6.0mm ヒンジピンレンチ
仕様
| ピン開き | 14~90mm | ピン径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 205mm | ピン長 | 7mm |
| 厚さ | 6mm | 材質 | 特殊鋼 |
| 重量 | 300g | ||
| <注意> ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XR-21 11- 60mm/3.0mm ヒンジピンレンチ |
| EA613XR-22 11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ |
| EA613XR-23 14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ |
| EA613XR-24 14- 90mm/6.0mm ヒンジピンレンチ |
