品番 : EA613XS-14
品名 : 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
仕様
| 差込角 | 3/4” | ピン開き | 80~125mm |
|---|---|---|---|
| ピン径 | 6mm | 適合ねじ径(ピン) | M6 |
| 全長 | 230mm | 重量 | 765g |
| 材質 | 特殊鋼 | 交換用ピン | EA613XS-66 |
| 同じ差込角を持つハンドル類を併用してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XS-12A 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| EA613XS-13 40- 80mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| EA613XS-14 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| EA613XS-15A 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA613XS-66 : 6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
| オプション | EA613XS-40 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット |

