詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XS-66

品名 : 6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)

仕様

ピン径 6mm ネジ径 M6
重量 7g 材質 特殊鋼
適合 EA613XW-5、-6、XS-13、14、-25、-26、XS-32、-33
1個単位の価格です。
追加説明
カタログ価格

1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613XS-43 3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-44 4mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-64 4mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-65 5mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-66 6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-67 7mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-68 8mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-88 8mm/M8 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
EA613XS-90 10mm/M8 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top