品番 : EA613XS-33
品名 : 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
仕様
差込角 | 3/4” | ピン開き | 40~80mm |
---|---|---|---|
ピン径 | 4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mm | 適合ねじ径(ピン) | M6 |
全長 | 180mm | 重量 | 440g |
材質 | 特殊鋼 | 適合ピン | EA613XS-40、-64~68 |
複数のピン径に対応したマルチタイプ | |||
同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。 | |||
※ピンは別売りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0517ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA613XS-31 18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込) |
EA613XS-32 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
EA613XS-33 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |