品番 : EA613XS-31
品名 : 18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込)
仕様
| 差込角 | 1/2“ | ピン開き | 18~40mm |
|---|---|---|---|
| ピン径 | 3.0・4.0mm | 適合ねじ径(ピン) | M4 |
| 全長 | 120mm | 重量 | 150g |
| 材質 | 特殊鋼 | 適合ピン | EA613XS-43・-44 |
| 複数のピン径に対応したマルチタイプ | |||
| 同じ差込角を持つハンドル類と併用してお使い下さい。 | |||
| ※ピンは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/29 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613XS-31 18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込) |
| EA613XS-32 80-125mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| EA613XS-33 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA613XS-43 : 3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
| オプション | EA613XS-44 : 4mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) |
