品番 : EA613XS-44
品名 : 4mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
仕様
| ピン径 | 4mm | 重量 | 2g |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊鋼 | ねじ径(ピン) | M4 |
| 適合 | EA613XW-2、XS-11、22、XS-31 | ||
| 1個単位の価格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/08 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA613XS-31 : 18- 40mm ヒンジピンレンチ(1/2"sq差込) |
| 本体 | EA613XW-2 : 18- 40mm/ 4mm ヒンジピンレンチ |
| 本体 | EA613XS-22 : 18- 40mm/4mm ヒンジピンレンチ(オフセット型) |
